Gripple - Sachet de 100 clips pour chemin de câbles en tôle pour Fast Trak et Etriers G100 - CTC2100P
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
qualité du matériau - plastique renforcé à la fibre de verre
couleur - gris
acier inoxydable, décapé - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006245953
Réf. Sonepar
00169624595
Réf. Fournisseur
CTC2100P
Marque
Gripple
matériau:
plastique
traitement de la surface:
non traité
qualité du matériau:
plastique renforcé à la fibre de verre
couleur:
gris
acier inoxydable, décapé:
Non
numéro RAL:
7004
température d'utilisation:
-20...70 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


