Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Sachet de 100 vis béton et bois tête P2 charge maxi 100kg - GRIPVCBBP2

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Sachet de 100 vis béton et bois tête P2 charge maxi 100kg

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 32 mm

  • diamètre d'alésage - 5 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

  • forme de la tête/extrémité - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006278784

Réf. Sonepar

00169627878

Réf. Fournisseur

GRIPVCBBP2

Marque

Gripple

longueur:

32 mm

diamètre d'alésage:

5 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

forme de la tête/extrémité:

autre

diamètre du filetage:

5 mm

profondeur min. de trou de foret:

35 mm

qualité du matériau:

8,8 (Stahl)

système à vis:

cruciforme

dimension du profil:

8 mm

taille (TX):

0

Sachet de 100 vis compatibles béton et bois, idéales avec embout ?illet droit. Charge 100kg. Coef. 3:1. Tête Philips P2

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple