Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Seau de 100 galets XP1, 100 câbles de longueur 3 m sans embout - SODECO13

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Seau de 100 galets XP1, 100 câbles de longueur 3 m sans embout

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - autre

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006193933

Réf. Sonepar

00169619393

Réf. Fournisseur

SODECO13

Marque

Gripple

finition du câble:

autre

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Seau de 100 galets HF Express N° 1, charge de travaille maxi 15 kg, 100 câbles de longueur 3 m sans embout

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple