Gripple - Solution ancrage IPN-IPE rapide pour poutre en I ép 10-19mm - GRIPPROFILI1019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fixation - clip de bordure
type de raccordement/élément de construction - trou
adapté à l'épaisseur de bride - 10...19 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006170767
Réf. Sonepar
00169000482
Réf. Fournisseur
GRIPPROFILI1019
Marque
Gripple
type de fixation:
clip de bordure
type de raccordement/élément de construction:
trou
adapté à l'épaisseur de bride:
10...19 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
12
diamètre du tube/câble:
3...6 mm
à charnière:
Non
charnière ajustable:
Non
qualité du matériau:
autre
force de rupture:
340 N
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


