Gripple - Support horizontal Fast Trak bilatéral longueur totale 400mm, utile de 2x185mm. - FTBT-400
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 40 mm
hauteur - 35 mm
longueur - 400 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006266859
Réf. Sonepar
00169626685
Réf. Fournisseur
FTBT-400
Marque
Gripple
largeur:
40 mm
hauteur:
35 mm
longueur:
400 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
0.75 kg
largeur de rainure:
28 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
10 mm
avec denture:
Non
charge maximum supportée:
0.3 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
épaisseur de la couche de protection:
20 µm
couleur:
zinc
numéro RAL:
7040
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Rapide – temps de pose optimisé avec une installation jusqu’à 6 fois plus rapide que les méthodes traditionnelles.
Sûr – solution prête à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail.
Sans outil – ajustement facile de la hauteur du support horizontal lors de l'installation sans outil de nivellement.
Sécurité – le verrou garantit la sécurité du système une fois installé.
Stockage réduit – les systèmes peuvent être superposés pour le stockage sur site.
Les Atouts de la gamme:
Solution de supportage prêt à l’emploi pour plénum réduit, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, gaines de ventilation, tuyauteries ou tout autre équipement de service.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


