Gripple - Support horizontal Fast Trak triple longueur totale 827mm, utile de 2x240mm. - FTBSG-240
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 40 mm
hauteur - 35 mm
longueur - 827 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006262752
Réf. Sonepar
00169626275
Réf. Fournisseur
FTBSG-240
Marque
Gripple
largeur:
40 mm
hauteur:
35 mm
longueur:
827 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
2.212 kg
largeur de rainure:
28 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
10 mm
avec denture:
Non
charge maximum supportée:
0.9 kN
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
épaisseur de la couche de protection:
20 µm
couleur:
zinc
numéro RAL:
7040
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Rapide – jusqu'à six fois plus rapide à installer que les systèmes de suspension traditionnels.
Les services légers peuvent être placés latéralement sur le système de supportage.
Sûr – système prêt à l'emploi. Aucune découpe de tige filetée ou de rail nécessaire. Espace réduit – superposition possible en multi-niveaux pour l’aménagement d’installations supplémentaires.
Sans outils – la hauteur du support horizontal peut être ajustée pendant l'installation en fonction des changements de position nécessaires. Sécurité – les verrous garantissent la sécurité une fois que les supports horizontaux et verticaux sont installés.
Conforme – il respecte les réglementations en vigueur lorsque les câbles de données et d'alimentation électrique doivent être séparés d'une distance spécifique de 300 mm.
Les Atouts de la gamme:
Solution de supportage prêt à l’emploi pour plénum réduit, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, gaines de ventilation, tuyauteries ou tout autre équipement de service.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


