Gripple - Support horizontal pour Fast Trak longueur totale de 1335mm et utile de 1290mm. - FTBL-1290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 40 mm
hauteur - 21 mm
longueur - 1335 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006262714
Réf. Sonepar
00169626271
Réf. Fournisseur
FTBL-1290
Marque
Gripple
largeur:
40 mm
hauteur:
21 mm
longueur:
1335 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
5.373 kg
largeur de rainure:
28 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
10 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
0.35 kN
zone de moment d'inertie Iy:
0 cm4
zone d'inertie Iz:
0 cm4
couple résistant Wy:
0 cm³
couple résistant Wz:
0 cm³
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
épaisseur de la couche de protection:
20 µm
couleur:
zinc
numéro RAL:
7040
Les Atouts de l'article:
Gain de place – la hauteur du support horizontal est réduite à 21 mm.
Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.
Sûr -système prêt à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail sur chantier.
Sans outil – la hauteur du support horizontal peut être ajustée pendant l'installation sans outil de nivellement.
Stockage réduit – les systèmes peuvent être superposés pour le stockage sur site.
Les Atouts de la gamme:
Solution de supportage prêt à l’emploi pour plénum réduit, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, gaines de ventilation, tuyauteries ou tout autre équipement de service.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


