Gripple - Support horizontal pour Fast Trak longueur totale de 939mm et utile de 840mm. - FTB-870
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 41.5 mm
hauteur - 41.5 mm
longueur - 939 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006262530
Réf. Sonepar
00169626253
Réf. Fournisseur
FTB-870
Marque
Gripple
largeur:
41.5 mm
hauteur:
41.5 mm
longueur:
939 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
1.718 kg
largeur de rainure:
28 mm
épaisseur de matériau:
2 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
perforé sur 3 côtés
largeur de trou:
40 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
charge maximum supportée:
2 kN
zone de moment d'inertie Iy:
0 cm4
zone d'inertie Iz:
0 cm4
couple résistant Wy:
0 cm³
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
épaisseur de la couche de protection:
20 µm
couleur:
zinc
numéro RAL:
7040
Les Atouts de l'article:
Rapide – jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.
Sûr – système prêt à l'emploi qui supprime la découpe de tige filetée ou de rail sur chantier.
Sans outils – la hauteur des supports horizontaux peut être ajustée pour s’adapter aux changements de position nécessaires pendant l'installation.
Zéro déchet – les supports verticaux se replient parfaitement sous le support horizontal. Stockage réduit – les systèmes peuvent être superposés pour le stockage sur site.
Espace réduit – le support horizontal à quatre côtés fournit un point de suspension sur chaque face.
Les Atouts de la gamme:
Solution de supportage prêt à l’emploi pour plénum réduit, offrant rapidité et flexibilité pour toute installation de chemins de câbles, gaines de ventilation, tuyauteries ou tout autre équipement de service.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


