Non retournable

Gripple - Support Universel longueur totale de 1039mm et utile de 940mm. - UB-970

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Support Universel longueur totale de 1039mm et utile de 940mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41.5 mm

  • hauteur - 41.5 mm

  • longueur - 1039 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006264954

Réf. Sonepar

00169626495

Réf. Fournisseur

UB-970

Marque

Gripple

largeur:

41.5 mm

hauteur:

41.5 mm

longueur:

1039 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

1.798 kg

largeur de rainure:

28 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

40 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

numéro RAL:

7040

Support Universel, longueur totale de 1039mm et utile de 940mm. Charge maximale de 200 kg en fonction de l'orientation et de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple