Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Support Universel longueur totale de 939mm et utile de 840mm. - UB-870

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Support Universel longueur totale de 939mm et utile de 840mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 41.5 mm

  • hauteur - 41.5 mm

  • longueur - 939 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006264961

Réf. Sonepar

00169626496

Réf. Fournisseur

UB-870

Marque

Gripple

largeur:

41.5 mm

hauteur:

41.5 mm

longueur:

939 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

1.598 kg

largeur de rainure:

28 mm

épaisseur de matériau:

2 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

perforé sur 3 côtés

largeur de trou:

40 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

charge maximum supportée:

2 kN

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

numéro RAL:

7040

Support Universel, longueur totale de 939mm et utile de 840mm. Charge maximale de 200 kg en fonction de l'orientation et de la répartition de la charge. Certifié et résistant au feu.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple