Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 2 3m embout butée - INOX23SP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 2 3m embout butée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006129161

Réf. Sonepar

00169000896

Réf. Fournisseur

INOX23SP

Marque

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier inoxydable

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Système de suspension HF Classic Inox, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 3m équipé d'un embout butée (SP) d'un galet N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-45kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple