Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 2 8m embout boucle - INOX28FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 2 8m embout boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006150707

Réf. Sonepar

00169000795

Réf. Fournisseur

INOX28FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

8 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier inoxydable

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

Système de suspension HF Classic Inox,rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 8m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N2 autobloquant et déverrouillable .Charge de travail de 45kg (certifié Apave)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple