Non retournable

Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 3 4m embout boucle - INOX34FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Suspension rapide HF Classic Inox N 3 4m embout boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 90 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006124326

Réf. Sonepar

00169000580

Réf. Fournisseur

INOX34FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

4 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier inoxydable

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Système de suspension HF Classic Inox,rapide et universel.Prêt à l'emploi.Il est composé d'un câble de longueur 4m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet N3 autobloquant et déverrouillable.Charge de travail de 45-90kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple