Non retournable

Gripple - Suspension rapide HF Classic RF N 2 1m embout butee - RF21SP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Suspension rapide HF Classic RF N 2 1m embout butee

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006159694

Réf. Sonepar

00169612914

Réf. Fournisseur

RF21SP

Marque

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier inoxydable

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Système de suspension HF Classic RF. Certifié au feu selon la norme DIN 4102. Il est composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout butée (SP) d'un galet N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-45kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple