Non retournable

Gripple - Suspension rapide HF Classic RF N2 10m emb. fileté M8 - RF210EF8

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Suspension rapide HF Classic RF N2 10m emb. fileté M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier inoxydable

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006158734

Réf. Sonepar

00169615873

Réf. Fournisseur

RF210EF8

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier inoxydable

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

10 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

acier inoxydable

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Système de suspension HF Classic RF. Certifié au feu selon la norme DIN 4102.Il est composé d'un câble de longueur 10m équipé d'un embout fileté M8 (EF8) d'un galet N2 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 0-45kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple