Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension Angel T Nr.1 (15 kg) Longueur=1m embout Déco - ALST11ED6

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - attache pour panneau signalétique

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006266019

Réf. Sonepar

00169626601

Réf. Fournisseur

ALST11ED6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

attache pour panneau signalétique

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Angel T prêt à l'emploi avec déverrouillage intégré pour fixation directement aux

Les Atouts de l'article:

La plage de température de fonctionnement standard de ce produit est comprise entre -20°C et +70°C.

Les Atouts de la gamme:

Suspension complètement réglable, conçue pour se fixer directement aux panneaux de signalétique en bois, fibre, plastique et métal.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple