Gripple - Système de suspension Angel T Nr.1 (15 kg) Longueur=5m embout Déco - ALST15ED6
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec embout décoratif
type de terminaison - attache pour panneau signalétique
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006266057
Réf. Sonepar
00169626605
Réf. Fournisseur
ALST15ED6
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout décoratif
type de terminaison:
attache pour panneau signalétique
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Oui
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
La plage de température de fonctionnement standard de ce produit est comprise entre -20°C et +70°C.
Les Atouts de la gamme:
Suspension complètement réglable, conçue pour se fixer directement aux panneaux de signalétique en bois, fibre, plastique et métal.

Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


