Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension Angel ZT Nr.1 (15 kg) Longueur=4m embout Butée - ALZT14SP

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de terminaison - clip de fixation

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

  • avec finition décorative - Oui

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006283740

Réf. Sonepar

00169628374

Réf. Fournisseur

ALZT14SP

Marque

Gripple

type de terminaison:

clip de fixation

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension Angel ZT prêt à l'emploi avec déverrouillage intégré pour la suspension des éclairages sur rail Zumtobel TECTON. Longueur de câble 4m embout Butée. Charge de travail 15 kg, certifié

Les Atouts de la gamme:

Conçu spécialement pour une suspension rapide et sûre des éclairages sur rail Zumtobel TECTON. La conception enclipsable en acier inoxydable à ressort permet une installation rapide et une haute résistance.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple