Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension de couleur noire HF Express N°1 (15kg) L=2 m embout Boucle - BXP12FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension de couleur noire HF Express N°1 (15kg) L=2 m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006154484

Réf. Sonepar

00169002582

Réf. Fournisseur

BXP12FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension de couleur noire HF Express N°1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2m équipé d'un embout boucle et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15kg (Certifié Apave)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple