Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Systeme de suspension EasyLock (60kg) Câble 3m embout boucle - EL23FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Systeme de suspension EasyLock (60kg) Câble 3m embout boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 60 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006150042

Réf. Sonepar

00169615004

Réf. Fournisseur

EL23FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

60 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension EasyLock rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de Ø 2mm de longueur 3m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un galet autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 60kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple