Gripple - Système de suspension HangPro N°2 (55kg) embout C-Clip câble L=2 m pour CTI6 - HP2-CC6-2M

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006289889

Réf. Sonepar

00169628988

Réf. Fournisseur

HP2-CC6-2M

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zinc

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

HangPro système de suspension par câble prêt à l?emploi, réglable et polyvalent pour toute installation technique. Câble de 2m avec embout C-Clip pour CTI6 et galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail 55kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple