Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension noir HF Classic N3 (90kg) 2m embout Crochet - BHF32EC

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension noir HF Classic N3 (90kg) 2m embout Crochet

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec crochet

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006150950

Réf. Sonepar

00169002759

Réf. Fournisseur

BHF32EC

Marque

Gripple

finition du câble:

avec crochet

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir HF Classic, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 2m équipé d'un embout crochet (EC) et d'un galet N3 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 45-90 kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple