Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension noir HF Classic N3 (90kg) 3m embout Butée - BHF33SP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension noir HF Classic N3 (90kg) 3m embout Butée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006151209

Réf. Sonepar

00169002771

Réf. Fournisseur

BHF33SP

Marque

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Système de suspension noir HF Classic, rapide et universel.Prêt à l'emploi.Il est composé d'un câble de longueur 3m équipé d'un embout butée (SP) et d'un galet N3 autobloquant et déverrouillable.Charge de travail de 90kg (certifié Apave)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple