Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension noir HF Classic N3 (90kg) L=5m emb. Fileté M6 - BHF35EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension noir HF Classic N3 (90kg) L=5m emb. Fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006151100

Réf. Sonepar

00169002779

Réf. Fournisseur

BHF35EF6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir HF Classic, rapide et universel. Prêt à l'emploi.Il est composé d'un câble de longueur 5m, d'un embout fileté M6 (EF6) et d'un galet N3 autobloquant et déverrouillable.Charge de travail de 90kg (certifié Apave)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple