Gripple - Système de suspension noir HF Classic N3 (90kg) L=1m emb. Fileté M6 - BHF31EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension noir HF Classic N3 (90kg) L=1m emb. Fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006151063

Réf. Sonepar

00169002754

Réf. Fournisseur

BHF31EF6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir HF Classic,rapide et universel. Prêt à l'emploi.Il est composé d'un câble de longueur 1m, d'un embout fileté M6 (EF6) et d'un galet N3 autobloquant et déverrouillable.Charge de travail de 90kg (certifié Apave)