Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension noir HF Classic N5 (325kg) 5m embout Boucle - BHF55FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension noir HF Classic N5 (325kg) 5m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 6 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 225 kg

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006151414

Réf. Sonepar

00169002807

Réf. Fournisseur

BHF55FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

6 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

225 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir HF Classic, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 5m équipé d'un embout boucle (FR) d'un galet N5 autobloquant, déverrouillable. Charge de travail de 325kg (certifié Apave)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple