Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension noir HF Express N1 (15kg) L=3m emb. Fileté M6 - BXP13EF6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension noir HF Express N1 (15kg) L=3m emb. Fileté M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006154668

Réf. Sonepar

00169002596

Réf. Fournisseur

BXP13EF6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension noir HF Express, rapide et universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 3m, d'un embout fileté M6 (EF6) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 15kg (certifié Apave)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple