Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension noir HF Express N2 (45kg) L=1m emb. Fileté M8 - BXP21EF8

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension noir HF Express N2 (45kg) L=1m emb. Fileté M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006155245

Réf. Sonepar

00169002658

Réf. Fournisseur

BXP21EF8

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Oui

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

noir

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de susp. noir HF Express, rapide et universel.Prêt à l'emploi.Il est composé d'un câble de longueur 1m, d'un embout fileté M8 (EF8) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré.Charge de travail de 45kg (certifié Apave)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple