Gripple - Système de suspension par câble HangPro 1 (20kg) L=1m avec embout ?illet 90° - HP1-EY906G-1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec œillet 90°
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006317636
Réf. Sonepar
00169631763
Réf. Fournisseur
HP1-EY906G-1M
Marque
Gripple
finition du câble:
avec œillet 90°
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
20 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zinc
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


