Gripple - Système de suspension par câble HangPro N° 2 (55kg) L=3m embout Boucle - HP2-LG-3M

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

5038006291011

Réf. Sonepar

00169629101

Réf. Fournisseur

HP2-LG-3M

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zinc

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

HangPro système de suspension par câble prêt à l?emploi, universel, réglable et polyvalent pour toute installation technique. Câble de 3 m avec embout boucle (FR) et galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail 55kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple