Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par câble HangPro N° 2 (55kg) L=4m emb. Taraudé M6 - HP2-B6G-4M

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout taraudé

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006289568

Réf. Sonepar

00169628956

Réf. Fournisseur

HP2-B6G-4M

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout taraudé

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

4 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zinc

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

HangPro système de suspension par câble prêt à l’emploi, universel, réglable et polyvalent pour toute installation technique. Câble de 4m avec embout taraudé (ET6) et galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail 55kg

Les Atouts de l'article:

•Réglage rapide et sans outil
Adapté à une grande variété d'applications, allant de la gaine de ventilation, au chemin de câble, en passant par la signalétique et l'éclairage.
Imaginée et conçue par nos ingénieurs et soutenue par des tests approfondis, HangPro offre une garantie de performance à la pointe de l'industrie.
Notre conception innovante intègre des boutons-pressoirs rendant le réglage plus simple, une traçabilité unique renforcée, ainsi qu'une possibilité d'ajustement de la solution après installation.
Votre alternative aux méthodes traditionnelles de tiges filetées, qui rend vos installations plus rapides, plus simples et plus sûres.

Les Atouts de la gamme:

Le système de fixation HangPro est une solution rapide pour la suspension de tuyauteries, installations CVC et chemins de câbles électriques.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple