Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par câble HangPro N° 2 (55kg) L=5m embout Fileté M6 - HP2-S645G-5M

GRIPPLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 55 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006291455

Réf. Sonepar

00169629145

Réf. Fournisseur

HP2-S645G-5M

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

55 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zinc

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

HangPro système de suspension par câble prêt à l?emploi, réglable et polyvalent pour toute installation technique. Câble de 5m avec embout fileté M6 (EF6) long. 45mm et galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail 55kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple