Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=1m embout Boucle (FR) - HF31FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 3 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 90 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006110237
Réf. Sonepar
00169000195
Réf. Fournisseur
HF31FR
Marque
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
3 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
90 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


