Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=2m embout Boucle - HF32FR

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=2m embout Boucle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec boucle

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006110251

Réf. Sonepar

00169000200

Réf. Fournisseur

HF32FR

Marque

Gripple

finition du câble:

avec boucle

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Classic N° 3. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 2 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage par clé. Charge de travail de 90 kg (Certifié Apave)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple