Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=10m emb. Oeillet 90 - HF310EO90

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=10m emb. Oeillet 90

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec oeillet

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 3 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 90 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006121783

Réf. Sonepar

00169001320

Réf. Fournisseur

HF310EO90

Marque

Gripple

finition du câble:

avec oeillet

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

3 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

90 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

déverrouillage par clé

longueur du câble:

10 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension HF Classic, rapide et universel.Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 10m équipé d'un embout ?illet 90° (EO90) et d'un galet N3 autobloquant et déverrouillable. Charge de travail de 45-90kg

Gripple

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple