Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 5 (325kg) L=5m embout Boucle - HF55FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 6 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 225 kg
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006110466
Réf. Sonepar
00169000335
Réf. Fournisseur
HF55FR
Marque
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
6 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
225 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
5 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


