Gripple - Système de suspension par câble HF Classic N° 5 (325kg) L=3m embour boucle - HF53FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 6 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 225 kg
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006110442
Réf. Sonepar
00169000325
Réf. Fournisseur
HF53FR
Marque
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
6 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
225 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
déverrouillage par clé
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non


