Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par câble HF Express 2(20kg) L=10m avec embout Cloueur Gaz - XP210CG

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Express 2(20kg) L=10m avec embout Cloueur Gaz

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout pour cloueur à gaz

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 20 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006160508

Réf. Sonepar

00169616050

Réf. Fournisseur

XP210CG

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout pour cloueur à gaz

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

20 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

10 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Express 2 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur de 10 m équipé d'un embout Cloueur Gaz et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 20 kg (Certifié Apave)

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple