Gripple - Système de suspension par câble HF Express 2 L=10m avec embout Cloueur 27mm - XP210DX32
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec embout pour cloueur à poudre
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 20 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006134417
Réf. Sonepar
00169000833
Réf. Fournisseur
XP210DX32
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout pour cloueur à poudre
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
20 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
10 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


