Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=3m emb. Bac acier - XP13TH
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec bac acier
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006133366
Réf. Sonepar
00169000592
Réf. Fournisseur
XP13TH
Marque
Gripple
finition du câble:
avec bac acier
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


