Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=3m embout C-Clip 3mm - XP13CC3
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006133304
Réf. Sonepar
00169000472
Réf. Fournisseur
XP13CC3
Marque
Gripple
finition du câble:
avec embout pour fixation sur câble horizontal (C-Clip)
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Le HF Express N° 1 est idéal pour la suspension de petit chemin de câbles, rampe de luminaire, gaine de ventilation et système de chauffage, de signalétique, sécurisation de luminaire type pavé 600x600 ou Downlight (Spot) et autres fixations légères.
Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé.
Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 15 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE.
Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
Utilisation en combinaison avec la gamme CTI. Livré avec un embout C-CLIP
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


