Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=4 m embout Boucle - XP14FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 15 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006133793
Réf. Sonepar
00169000361
Réf. Fournisseur
XP14FR
Marque
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
1.5 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
15 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
4 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Le HF Express N° 1 est idéal pour la suspension de petit chemin de câbles, rampe de luminaire, gaine de ventilation et système de chauffage, de signalétique, sécurisation de luminaire type pavé 600x600 ou Downlight (Spot) et autres fixations légères.
Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé.
Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 15 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE.
Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
La boucle est idéale pour ceinturer les IPN/EPN, poutres béton ou bois, fermes et autres structures accessibles du bâtiment. Plus besoin d’écrous, d’attaches, de pinces ou autres accessoires.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


