Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=5m embout Butée - XP15SP

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (15kg) L=5m embout Butée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec butée/bascule

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006134097

Réf. Sonepar

00169000371

Réf. Fournisseur

XP15SP

Marque

Gripple

finition du câble:

avec butée/bascule

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 5m équipé d'un embout butée (SP) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-15kg (certifié Apave)

Les Atouts de l'article:

Le HF Express N° 1 est idéal pour la suspension de petit chemin de câbles, rampe de luminaire, gaine de ventilation et système de chauffage, de signalétique, sécurisation de luminaire type pavé 600x600 ou Downlight (Spot) et autres fixations légères.
Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé.
Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 15 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE.
Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles
La bascule est idéal pour se fixer dans le luminaire.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple