Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (8kg) L=2m embout Aimant - XP12EA

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 1 (8kg) L=2m embout Aimant

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout aimanté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 15 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

HF Express

EAN

5038006133892

Réf. Sonepar

00169000407

Réf. Fournisseur

XP12EA

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout aimanté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

15 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

2 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 2m équipé d'un embout aimanté (EA) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 0-8kg