Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45 kg) L=1 m embout Boucle - XP21FR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006126207
Réf. Sonepar
00169000169
Réf. Fournisseur
XP21FR
Marque
Gripple
finition du câble:
avec boucle
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
1 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Les Atouts de l'article:
Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique. Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.
Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé.
Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE.
La boucle est idéale pour ceinturer les IPN/EPN, poutres béton ou bois, fermes et autres structures accessibles du bâtiment. Plus besoin d’écrous, d’attaches, de pinces ou autres accessoires
Existe en version inoxydable avec la gamme HF Classic Inox de type 316L.
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


