Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=1m emb. Taraudé M8 - XP21ET8

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=1m emb. Taraudé M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec embout taraudé

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006134189

Réf. Sonepar

00169000234

Réf. Fournisseur

XP21ET8

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout taraudé

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

1 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Express universel. Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 1m équipé d'un embout taraudé M8 (ET8) d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45kg

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple