Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=3m emb. Fileté M8 - XP23EF8

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=3m emb. Fileté M8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du câble - avec bout fileté

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 2 mm

  • matériau du câble - acier

  • charge de travail admise - 45 kg

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006135216

Réf. Sonepar

00169000181

Réf. Fournisseur

XP23EF8

Marque

Gripple

finition du câble:

avec bout fileté

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

2 mm

matériau du câble:

acier

charge de travail admise:

45 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

3 m

traitement de la surface:

galvanisé

matériau du galet autobloquant/verrou:

zamak

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par câble HF Express universel.Prêt à l'emploi. Il est composé d'un câble de longueur 3m équipé d'un embout fileté M8 (EF8) et d'un galet N2 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 10-45kg

Les Atouts de l'article:

Le HF Express N° 2 est idéal pour des applications de tuyauterie, de CVC ou électrique. Jusqu’à 6 fois plus rapide à installer que les méthodes traditionnelles.
Esthétique, discret et léger. Boutons ergonomiques permettant un ajustement rapide. Déverrouillage sans clé.
Fourni en kit prêt à l’emploi. Charge maximale de 45 kg avec coefficient de sécurité de 5 certifié Lloyds, TÜV, APAVE.
Le filetage M8 est idéal pour l’ancrage dans les plafonds en béton, les bacs collaborants. Livré avec une cheville à frapper.
Disponible en HF Classic RF résistante au feu (F120) ou en version inoxydable HF Classic Inox.

Un produit Gripple

Découvrez toute la gamme Gripple