Gripple - Système de suspension par câble HF Express N° 2 (45kg) L=3m emb. Oeillet 90 - XP23EO90
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du câble - avec oeillet
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 2 mm
matériau du câble - acier
charge de travail admise - 45 kg
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5038006134707
Réf. Sonepar
00169000211
Réf. Fournisseur
XP23EO90
Marque
Gripple
finition du câble:
avec oeillet
type de terminaison:
suspension par câble
diamètre du câble:
2 mm
matériau du câble:
acier
charge de travail admise:
45 kg
avec finition décorative:
Non
type de déverrouillage:
bouton-poussoir
longueur du câble:
3 m
traitement de la surface:
galvanisé
matériau du galet autobloquant/verrou:
zamak
couleur:
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
Un produit Gripple
Découvrez toute la gamme Gripple


