Gripple - Systeme de suspension par fil nylon InvisiGrip N 1 (5kg) L=10 m embout Boucle
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du câble - avec boucle
type de terminaison - suspension par câble
diamètre du câble - 1.5 mm
matériau du câble - polyamide
charge de travail admise - 5 kg
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
5038006251060
Réf. Sonepar
00169625106
Réf. Fournisseur
IG110FR
Réf. Commerciale
Gripple
finition du câble
avec boucle
type de terminaison
suspension par câble
diamètre du câble
1.5 mm
matériau du câble
polyamide
charge de travail admise
5 kg
avec finition décorative
Non
type de déverrouillage
bouton-poussoir
longueur du câble
10 m
traitement de la surface
non traité
matériau du galet autobloquant/verrou
polycarbonate (PC)
couleur
zinc
maintien de fonction en cas d'incendie
Non
Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 prêt à l'emploi. Composé d'un fil de longueur 10 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 5 kg (Certifié Apave)