Votre agence sera ouverte les 24 et 31 décembre avec une fermeture anticipée à 16h. Les livraisons du 26/12 et 02/01 seront décalées au lundi suivant. Sonepar vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Page d'accueil

Gripple - Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 (5kg) L=5m embout Déco M6 - IG15ED6

GRIPPLE
CopieCopie
Gripple - Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 (5kg) L=5m embout Déco M6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du câble - avec embout décoratif

  • type de terminaison - suspension par câble

  • diamètre du câble - 1.5 mm

  • matériau du câble - polyamide

  • charge de travail admise - 5 kg

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5038006251282

Réf. Sonepar

00169625128

Réf. Fournisseur

IG15ED6

Marque

Gripple

finition du câble:

avec embout décoratif

type de terminaison:

suspension par câble

diamètre du câble:

1.5 mm

matériau du câble:

polyamide

charge de travail admise:

5 kg

avec finition décorative:

Non

type de déverrouillage:

bouton-poussoir

longueur du câble:

5 m

traitement de la surface:

non traité

matériau du galet autobloquant/verrou:

polycarbonate (PC)

couleur:

zinc

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

Système de suspension par fil nylon InvisiGrip N° 1 prêt à l'emploi. Composé d'un fil de longueur 5m équipé d'un embout déco M6 (ED6) et d'un galet N1 autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 5 kg